QTJ
スマホ・携帯用ホルダー
(1件のレビュー)
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
色
ブラック
シルバー
ブラック
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73838967
品番
QS-1400BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
セット内容
丸形金属板/丸形保護フィルム/四角型金属板/四角型保護フィルム
色
ブラック
取付方式
テープ貼付
耐荷重(kg)
約0.3
本体質量(g)
約64
対応機種
iPhone/スマートフォン/7インチまでのタブレット
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約71×39×72