PANDUIT(パンドウイット)
固定具 マルチタイプレート 耐熱タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
長さ(mm)
53.1
91.2
129.3
205.5
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
73839316
品番
MTPC1H-E10-C39
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
用途
複数の束線の等間隔固定に
材質
耐熱性ナイロン66
トラスコ品番
868-8048
長さ(mm)
53.1
幅(mm)
15.9
厚さ(mm)
5.2
使用温度範囲(℃)
-60~115
固定方法
M5ネジ
適合バンド幅(mm)
2.3~8.9
使用場所
屋内