PANDUIT(パンドウイット)
リベット付きヘビーデューティーナイロンクランプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1袋(500個)
束線径(Φmm)
9.7
注文コード
73839614
品番
PC038-H25D-D0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
束線径・内容量
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
固定用のリベットが一体成形されているので、固定のためのネジなどの必要がありません。
用途
ケーブルの結束、固定
材質
耐熱性ナイロン66
束線径(Φmm)
9.7
トラスコ品番
114-0707
質量(kg)
2
色
黒
穴径(Φmm)
7.1
使用温度範囲(℃)
-60~85
固定方法
押し込み
使用場所
屋内外
最大取付パネル厚(mm)
3.2
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
73839614
PC038-H25D-D0
70381719
PC038-H25D-D0
リベット付きヘビーデューティーナイロンクランプ
PANDUIT(パンドウイット)
1箱(1000個)
¥
109,800
税込
¥
120,780
内容量に違いがあります。