PANDUIT(パンドウイット)
リベット付きヘビーデューティーナイロンクランプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1袋(100個)
束線径(Φmm)
31.8
注文コード
73839867
品番
PC125-H25D-C0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
束線径・内容量
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
固定用のリベットが一体成形されているので、固定のためのネジなどの必要がありません。
用途
ケーブルの結束、固定
材質
耐熱性ナイロン66
束線径(Φmm)
31.8
トラスコ品番
114-0852
色
黒
質量(g)
740
穴径(Φmm)
7.1
使用温度範囲(℃)
-60~85
固定方法
押し込み
使用場所
屋内外
最大取付パネル厚(mm)
3.2
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
73839867
PC125-H25D-C0
70381843
PC125-H25D-C0
リベット付きヘビーデューティーナイロンクランプ
PANDUIT(パンドウイット)
1箱(500個)
¥
159,800
税込
¥
175,780
内容量に違いがあります。