キクスイーサンダル
キルティングエアーソールサンダル
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
色
ピンク
ホワイト
ピンク
サックス
ブラック
サイズ
L(23.5~24)
S(21.5~22)
M(22.5~23)
L(23.5~24)
LL(24.5~25)
サイズ(cm)
23.5~24
21.5~22
22.5~23
23.5~24
24.5~25
全16種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
73840296
品番
17613
参考基準価格(税別)
¥3,498
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
キルティング柄が可愛い2ベルトサンダル エアーソール及びかかとのアーチクッションにより負担を軽減します。
色
ピンク
サイズ
L(23.5~24)
サイズ(cm)
23.5~24
標準質量(g/片足)
約230(Mサイズ)
材質
甲材:PVC、中敷:ビニール、底材:ウレタン
足幅
3E相当
ヒール(cm)
約5