用途レーザ機器を使用する際の眼の保護。仕様防炎性:難燃性 酸素指数25以上(JIS K-7201-A)材質軟質ポリ塩化ビニル樹脂厚さ(mm)0.5色ブルーグレータイプレーザ光完全吸収適合規格EN(CE)寸法(m)1×2適合波長(nm)266-355/OD5、1064/OD5、808-2100/OD3、10600/OD3適合レーザーの種類ファイバーレーザー、ヤグレーザー、CO2レーザーなどフィルター【カラー】BLUEGRAY可視光線透過率(%)30静電気帯電防止性能1.1×10(JIS K-6911)