曜日別特売
17002 マルチストラップ2WAYサンダル キクスイーサンダル 73840874

17002 マルチストラップ2WAYサンダル キクスイーサンダル 73840874
17002 マルチストラップ2WAYサンダル キクスイーサンダル 73840874

マルチストラップ2WAYサンダル

(2件のレビュー)
9日以内出荷9日以内出荷とは
ホワイト
サイズM
サイズ(cm)22.5~23
内容量1足注文コード73840874品番17002
参考基準価格(税別)¥2,948販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

6色展開のカラーバリエーションが豊富。
マルチに編み込まれたバンドの非常に足当たりが良いです。

ホワイトサイズ(cm)22.5~23材質中敷:PVCサイズM材質(アッパー)PU材質(ソール)EVA標準質量(g/片足)約135足幅3E相当ヒール(cm)約4.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73841136
2024-03-05
用途: 経理業務&立ち仕事&プレゼン
自動車・二輪車・自転車関連業

ソールはフカフカしていて履き心地が良いです♪2wayが好きなのと、クロスストラップでオシャレなデザイン★仕事でも使用してますし、出掛ける時にも履いております★いかにもナースサンダルよりこちらの方がステキです♪ヒールも高すぎず安定していて歩いてても疲れません♪

対象商品 : 73840917
2024-02-15
用途: 室内での移動
サービス業

軽くて柔らかいので長時間の立ち仕事でもまったく疲れません。
少しヒールがあるのに足音が気にならないのも満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする