ハイロジック
アルミチャンネル
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
幅(mm)
8.5
6.2
7
8.5
12.4
14
18
22
25
27
厚さ(mm)
1.0
1.5
1.0
1.2
2.0
高さ(mm)
10
8.3
7
10
12.4
12
15
長さ(mm)
2000
2000
1000
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73841058
品番
56094
参考基準価格(税別)
¥810
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
アルミ製型材
用途
工作やDIYとして
補強、装飾などに
材質
アルミ
色
シルバー
幅(mm)
8.5
高さ(mm)
10
長さ(mm)
2000
厚さ(mm)
1.0