56136 アルミチャンネル ハイロジック 73841085

56136 アルミチャンネル ハイロジック 73841085
56136 アルミチャンネル ハイロジック 73841085
56136 アルミチャンネル ハイロジック 73841085

アルミチャンネル

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
幅(mm)7
厚さ(mm)1.0
高さ(mm)7
長さ(mm)1000
内容量1本注文コード73841085品番56136
参考基準価格(税別)¥380販売価格(税込)¥263
販売価格(税別)
239

アルミ製型材

用途
工作やDIYとして
補強、装飾などに
材質アルミシルバー幅(mm)7高さ(mm)7長さ(mm)1000厚さ(mm)1.0アズワン品番64-9703-82
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73841094
2022-09-26
用途: プラダンの固定
飲食業

プラダンで作成したカバーをはめる溝として使用。
アルミなので加工は容易。
カバーがずれなくなるので良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3193:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

アルミフラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする