曜日別特売
56329 ステンフラットバー ハイロジック 73841286

56329 ステンフラットバー ハイロジック 73841286
56329 ステンフラットバー ハイロジック 73841286
56329 ステンフラットバー ハイロジック 73841286

ステンフラットバー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)10
内容量1本注文コード73841286品番56329
参考基準価格(税別)¥1,690販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ステンレス製型材

用途
工作やDIYとして
補強、装飾などに
材質ステンレス(SUS304)幅(mm)10長さ(mm)1000厚さ(mm)2アズワン品番64-9704-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4363:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4363:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ステンレスフラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする