ハイロジック
ステンフラットバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
幅(mm)
30
10
15
20
30
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73841313
品番
56333
参考基準価格(税別)
¥3,950
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ステンレス製型材
用途
工作やDIYとして
補強、装飾などに
材質
ステンレス(SUS304)
幅(mm)
30
長さ(mm)
1000
厚さ(mm)
2
アズワン品番
64-9704-06