曜日別特売
1077 HOOH インナーヒートベスト 村上被服 73841977

1077 HOOH インナーヒートベスト 村上被服 73841977
1077 HOOH インナーヒートベスト 村上被服 73841977
1077 HOOH インナーヒートベスト 村上被服 73841977
1077 HOOH インナーヒートベスト 村上被服 73841977
1077 HOOH インナーヒートベスト 村上被服 73841977

HOOH インナーヒートベスト

(1件のレビュー)
取扱い終了
サイズ4L
ネイビー
内容量1着注文コード73841977品番1077
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ヒーター付き・軽量でも高い防寒性能を発揮、両脇ポケット、左側内側ファスナー付きバッテリーポケット、左側内側ポケットコード通し

種別ベストネイビーサイズ4L胸囲(cm)125混率(%)(表地・裏地・中綿)ポリエステル100肩幅(cm)46着丈(cm)68機能撥水・防風、保温、軽量
注意
※バッテリーは別売りです。
※濡れている場合や、濡れている衣類の上から着用しないでください。
※素肌に着用しないでください。
※低温やけどに注意してください。睡眠時には使用しないでください。
※修理や改造をしないでください。
※静電気が発生する恐れがある場所では使用しないでください。
※乳幼児の手の届かない所で保管してください。
※水中で使用しないでください。
※専用バッテリー以外では使用しないでください。
※高所からの落下など、強い衝撃を与えないでください。
※針やピンなどで傷つけないでください。
※異常を感じたらすぐ着用を中止してください。
※HOOHヒートベスト着用時は、HOOHヒートベスト専用のバッテリーを必ずご使用ください。
※他社商品と組み合わせて使用した際に発生する故障や事故につきましては責任を負いません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73841925
2023-01-04
用途: 作業つなぎの下にインナーベストとして
自動車・二輪車・自転車関連業

暖かさは十分あります。スイッチでOFF出来ないのがちょっと不便です、電源を切るときはバッテリーの電源を切るのですがポケットが小さいのでバッテリーが取り出しにくく引っかかってしまう、いつか生地が破れてしまうのではと心配です。
サイズは普段の肌着より1サイズ小さいのを選びましたが特に窮屈という感じは有りません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする