村上被服
HOOH ヒートベスト(立衿)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
サイズ
3L
3L
4L
S
色
ブラック
ネイビー
ブラック
全14種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
73842178
品番
1088
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,049
販売価格(税別)
¥
4,590
ヒーター付き・軽量でも高い防寒性能を発揮、両脇ポケット、左側内側ファスナー付きバッテリーポケット、左側内側ポケットコード通し、背中にヒーター内蔵、襟元ヒート
色
ブラック
種別
ベスト
機能
撥水・防風、保温、軽量
混率(%)
(表地・裏地・中綿)ポリエステル100
サイズ
3L
着丈(cm)
67
肩幅(cm)
46
胸囲(cm)
120
注意
※バッテリーは別売りです。
※濡れている場合や、濡れている衣類の上から着用しないでください。
※素肌に着用しないでください。
※低温やけどに注意してください。睡眠時には使用しないでください。
※修理や改造をしないでください。
※静電気が発生する恐れがある場所では使用しないでください。
※乳幼児の手の届かない所で保管してください。
※水中で使用しないでください。
※専用バッテリー以外では使用しないでください。
※高所からの落下など、強い衝撃を与えないでください。
※針やピンなどで傷つけないでください。
※異常を感じたらすぐ着用を中止してください。
※HOOHヒートベスト着用時は、HOOHヒートベスト専用のバッテリーを必ずご使用ください。
※他社商品と組み合わせて使用した際に発生する故障や事故につきましては責任を負いません。