村上被服
VILEA 蛇腹ジャケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
サイズ
6L
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
色
インディゴ
ライトグレー
インディゴ
ミリタリー
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
73843194
品番
1803
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,819
販売価格(税別)
¥
5,290
バスケットに入れる
袖部に伸縮性の優れた蛇腹を採用、袖ペン差し、胸ポケット・ファスナー、カフス(ドット釦)
色
インディゴ
種別
長袖ジャケット
機能
二層構造、ストレッチ
混率(%)
綿94・ポリエステル4・ポリウレタン2
サイズ
6L
着丈(cm)
70
肩幅(cm)
55
袖丈(cm)
65
胸囲(cm)
138