PANDUIT(パンドウイット)
ナイロン結束バンド 耐熱性
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1袋(250本)
注文コード
73843254
品番
PLT4H-TL30/147
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
耐熱性タイプのナイロン結束バンドです。
色
黒
材質
耐熱性ナイロン66
長さ(mm)
368
トラスコ品番
868-8070
幅(mm)
7.6
厚さ(mm)
1.5
質量(kg)
1
使用温度範囲(℃)
-60~115
引張強度(N)
534