曜日別特売
1804 VILEA 蛇腹パンツ 村上被服 73843535

1804 VILEA 蛇腹パンツ 村上被服 73843535
1804 VILEA 蛇腹パンツ 村上被服 73843535
1804 VILEA 蛇腹パンツ 村上被服 73843535
1804 VILEA 蛇腹パンツ 村上被服 73843535
1804 VILEA 蛇腹パンツ 村上被服 73843535

VILEA 蛇腹パンツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ミリタリー
サイズ8L
ウエスト(cm)130
内容量1着注文コード73843535品番1804
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,159
販売価格(税別)
4,690

大腿部に伸縮性の優れた蛇腹を採用、左側携帯ポケット、ロゴ入りパッチ

ミリタリー種別パンツ/スラックス機能二層構造、ストレッチ混率(%)綿94・ポリエステル4・ポリウレタン2サイズ8Lウエスト(cm)130股下(cm)80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする