PANDUIT(パンドウイット)
ワイヤーマーカー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
表示内容
6
1
2
3
全11種類を一覧で見る
内容量
1袋(25枚)
注文コード
73844058
品番
PPM-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
自己消化性があり、屋内・屋外の厳しい環境下での使用に適しています。
用途
ケーブルなどの表示、識別
材質
ポリフッ化ビニール
トラスコ品番
836-1139
質量(g)
159
使用温度範囲(℃)
-40~135
縦(mm)
6.4
横(mm)
38.1
表示内容
6