PANDUIT(パンドウイット)
ロックアウト用ハイセキュリティパドロック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
紫
赤
青
緑
オレンジ
長さ(mm)
(シャックル)26.5
(シャックル)26.5
(シャックル)76.2
質量(g)
147
132
261
144
170
125
174
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73844268
品番
PSL-7PU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
アルミ製ボディーはアルマイト処理されており、耐久性と耐腐食性に優れています。
安全性が高いダブルロックで6ピンシリンダーです。
キーが2個付きます。
用途
ロックアウト用パドロック。南京錠。
色
紫
材質
アルミニウム・陽極酸化処理スチール
トラスコ品番
836-7467
長さ(mm)
(シャックル)26.5
高さ(mm)
73.5
付属品
キー:2個
質量(g)
147
径(Φmm)
(シャックル)6.4
縦(mm)
19.1
横(mm)
38.1
使用場所
屋内外