曜日別特売
R100X225V8T 熱転写プリンタ用回転ラベル PANDUIT(パンドウイット) 73844715

熱転写プリンタ用回転ラベル

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1巻(2500枚)
適合ケーブル(Φmm)7.1~9.9
内容量1巻(2500枚)注文コード73844715品番R100X225V8T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800
用途
ケーブル表示
材質
ビニール、ポリエステル
適合ケーブル(Φmm)
7.1~9.9
印字部(mm)
19.1
トラスコ品番
836-7480
質量(kg)
1
使用温度範囲(℃)
-40~66
ラベルサイズ(mm)
69.9×25.4
使用場所
屋内
注意
※メーカーの熱転写プリンタを使用してください。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブル収納・配線」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする