PANDUIT(パンドウイット)
フラットケーブル固定具 L字型ベース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1袋(1000個)
注文コード
73844724
品番
RAFCBI1-S6-M20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
フラットケーブルを厚さに合わせて保持、固定することができます。別売りのプレート(FCPI1)と一緒に使用します。
単体で使用しスタント型固定具として束線を結束、保持することもできます。
用途
フラットケーブルの固定、保持。
材質
ナイロン66
トラスコ品番
100-2595
高さ(mm)
44.4
使用温度範囲(℃)
-60~85
ケーブル幅(mm)
最大:25.4
固定方法
M3ネジ
適合バンド幅(mm)
3.6
使用場所
屋内
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
73844724
RAFCBI1-S6-M20
56144698
RAFCBI1-S6-C20
フラットケーブル固定具 L字型ベース
PANDUIT(パンドウイット)
1袋
¥
19,980
税込
¥
21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です