セーフラン安全用品
クレーン表示板(東西南北)4枚組
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
73844768
品番
J2446
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
方位を掲示する表示板です。
東西南北一文字ずつが4枚セットになっています。広い場袖の位置確認などに。
四隅に直径3mmの取付用穴があり便利です。
用途
方角表示、クレーン標識として
材質
PP
厚さ(mm)
0.8
寸法(mm)
450×450
タイプ
片面印刷
取付方式
4隅穴
表示内容
東西南北
アズワン品番
65-1329-91
注意
※用途以外のご使用はおやめください。