曜日別特売
S100X225VHC 熱転写ハンディプリンタ用セルフラミネートラベル PANDUIT(パンドウイット) 73845318

熱転写ハンディプリンタ用セルフラミネートラベル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(125枚)
適合ケーブル(Φmm)6.1~12.2
内容量1箱(125枚)注文コード73845318品番S100X225VHC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

熱転写ハンディプリンタ用セルフラミネートラベルです。
印字部分が透明部分で覆われますので、印字した文字消えを防げます。
汚れや溶剤、油などからも保護することができます。

用途ケーブルの表示材質ビニール質量(g)134適合ケーブル(Φmm)6.1~12.2印字部(mm)19.1トラスコ品番836-7539幅(mm)25.4使用温度範囲(℃)-46~107
注意
※メーカーの熱転写ハンディプリンタを使用してください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
73845318S100X225VHC70386104S100X225VHCS100X225VHC 熱転写ハンディプリンタ用セルフラミネートラベル PANDUIT(パンドウイット) 70386104熱転写ハンディプリンタ用セルフラミネートラベルPANDUIT(パンドウイット)1箱(1250枚)
87,980
税込96,778
内容量に違いがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブル収納・配線」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする