PANDUIT(パンドウイット)
熱転写ハンディプリンタ用セルフラミネートラベル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(125枚)
1箱(2000枚)
1箱(1750枚)
1箱(1250枚)
色
黄
青
赤
黄
白
適合ケーブル(Φmm)
6.1~12.2
4.1~8.1
6.4
8.9
6.1~12.2
全18種類を一覧で見る
内容量
1箱(125枚)
注文コード
73845336
品番
S100X225VIC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
熱転写ハンディプリンタ用セルフラミネートラベルです。
印字部分が透明部分で覆われますので、印字した文字消えを防げます。
汚れや溶剤、油などからも保護することができます。
用途
ケーブルの表示
色
黄
材質
ビニール
質量(g)
134
適合ケーブル(Φmm)
6.1~12.2
印字部(mm)
19.1
トラスコ品番
836-7541
幅(mm)
25.4
使用温度範囲(℃)
-46~107
注意
※メーカーの熱転写ハンディプリンタを使用してください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
73845336
S100X225VIC
70386113
S100X225VIC
熱転写ハンディプリンタ用セルフラミネートラベル
PANDUIT(パンドウイット)
1箱(1250枚)
¥
87,980
税込
¥
96,778
内容量に違いがあります。