曜日別特売
SE25P-MR8 スーパーネットチューブ(ほつれ防止タイプ) PANDUIT(パンドウイット) 73845668

SE25P-MR8 スーパーネットチューブ(ほつれ防止タイプ) PANDUIT(パンドウイット) 73845668
SE25P-MR8 スーパーネットチューブ(ほつれ防止タイプ) PANDUIT(パンドウイット) 73845668

スーパーネットチューブ(ほつれ防止タイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
長さ(m)304.8
外径(Φmm)6.4
内容量1巻注文コード73845668品番SE25P-MR8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

革新的なデザインにより、ハサミでカットした時ほつれにくいタイプです。
端末をホットナイフで切る必要がなくなり、作業時間の短縮とコスト低減ができます。

グレー材質ポリエチレンテレフタレート長さ(m)304.8トラスコ品番100-8876外径(Φmm)6.4使用温度範囲(℃)-70~125使用場所屋内
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする