曜日別特売
SGMPMS25-C0 スーパーグリップ用コンクリート用押し込み型固定具 PANDUIT(パンドウイット) 73845738

スーパーグリップ用コンクリート用押し込み型固定具

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1袋(100個)トラスコ品番828-8918注文コード73845738品番SGMPMS25-C0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798

スーパーグリップ結束バンド専用のコンクリート押し込み型固定具です。
電線、パイプ等を荒壁の表面に固定するのに適しています。
予め開けた穴に押し込むだけで、束線等をしっかりと固定します。

材質耐候性ナイロン66トラスコ品番828-8918高さ(mm)6.19質量(g)140穴径(Φmm)6.4使用温度範囲(℃)-60~85℃縦(mm)10.2横(mm)9.9固定方法押し込み適合バンド幅(mm)PLT100B~PLT300B、PLT370SB使用場所屋内
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする