曜日別特売
JK9054 貼ってはがせてのり残りしない壁紙 菊池襖紙工場 73845845

JK9054 貼ってはがせてのり残りしない壁紙 菊池襖紙工場 73845845
JK9054 貼ってはがせてのり残りしない壁紙 菊池襖紙工場 73845845
JK9054 貼ってはがせてのり残りしない壁紙 菊池襖紙工場 73845845
JK9054 貼ってはがせてのり残りしない壁紙 菊池襖紙工場 73845845
JK9054 貼ってはがせてのり残りしない壁紙 菊池襖紙工場 73845845
JK9054 貼ってはがせてのり残りしない壁紙 菊池襖紙工場 73845845

貼ってはがせてのり残りしない壁紙

商品レビューを投稿する
取扱い終了
街の灯り
幅(cm)90
内容量1枚注文コード73845845品番JK9054
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

「貼ってはがせてのり残りしない壁紙」は、力がかかっても伸びにくく、湿度の変化にも強い、輸入壁紙でポピュラーな”フリース素材”を使用しています。
更に、独自の粘着加工技術を用い、他に無い『しっかり貼れて、キレイにはがせる』機能と快適さを実現。
原状復帰が必要な賃貸住宅などにお住まいの方でも、思いっきりお部屋のイメージチェンジをお楽しみいただける、手軽なシールタイプのウォールペーパーです。

幅(cm)90寸法(cm)約90×250街の灯り材質パルプ・ポリエステル(フリース壁紙素材)、裏面糊剤:アクリル系樹脂、ウラ紙:紙・ポリエチレン長さ(cm)250
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする