PANDUIT(パンドウイット)
スタストラップ ナイロン結束バンド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1袋(1000本)
1袋
1袋(500本)
1箱(5000本)
1箱(500本)
1箱(2000本)
長さ(mm)
373
381
203
376
699
135
140
206
373
色
ナチュラル
ナチュラル
黒
全27種類を一覧で見る
内容量
1袋(1000本)
注文コード
73846054
品番
SST4I-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。
完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。
用途
ケーブルの結束。
色
ナチュラル
長さ(mm)
373
最大結束径(Φmm)
102
幅(mm)
3.4
使用温度範囲(℃)
-60~85
トラスコ品番
100-7345
材質
ナイロン66
質量(kg)
2
規格
UL、CSA規格品
引張強度(N)
178
使用場所
屋内
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
73846054
SST4I-M
70387188
SST4I-M
スタストラップ ナイロン結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)
1箱(2000本)
¥
95,980
税込
¥
105,578
内容量に違いがあります。