曜日別特売
T12F-D スパイラルラッピング ポリエチレン PANDUIT(パンドウイット) 73846413

T12F-D スパイラルラッピング ポリエチレン PANDUIT(パンドウイット) 73846413
T12F-D スパイラルラッピング ポリエチレン PANDUIT(パンドウイット) 73846413

スパイラルラッピング ポリエチレン

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1巻長さ(m)152.4注文コード73846413品番T12F-D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

取り付けは簡単で速やかにできます。

用途各種電線の損傷防止ナチュラル材質ポリエチレン(PE)長さ(m)152.4トラスコ品番100-5732厚さ(mm)0.5質量(g)930使用温度範囲(℃)-40~50規格UL規格品(UL94HB)最大結束径(Φmm)3.2チューブ外径(Φmm)3.2チューブ内径(Φmm)1.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする