T19FR-CY スパイラルラッピング 難燃性ポリエチレン(UL94V-0) PANDUIT(パンドウイット) 73846465

T19FR-CY スパイラルラッピング 難燃性ポリエチレン(UL94V-0) PANDUIT(パンドウイット) 73846465
T19FR-CY スパイラルラッピング 難燃性ポリエチレン(UL94V-0) PANDUIT(パンドウイット) 73846465

スパイラルラッピング 難燃性ポリエチレン(UL94V-0)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
色白
長さ(m)30.5
内容量1巻注文コード73846465品番T19FR-CY
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
¥33,980

取り付けは簡単で速やかにできます。

用途
各種電線の損傷防止
色
白
材質
難燃性ポリエチレン
長さ(m)
30.5
トラスコ品番
100-7365
厚さ(mm)
0.8
質量(g)
750
使用温度範囲(℃)
-40~50
最大結束径(Φmm)
10.0
使用場所
屋内

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする