PANDUIT(パンドウイット)
スパイラルラッピング ナイロン66
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
長さ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1巻
長さ(m)
30.5
注文コード
73846474
品番
T19N-C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
取り付けは簡単で速やかにできます。
用途
各種電線の損傷防止
長さ(m)
30.5
トラスコ品番
868-8092
厚さ(mm)
0.8
使用温度範囲(℃)
-40~50
使用場所
屋内
仕様
取り付けは簡単で速やかにできます。
材質
ナイロン66
色
ナチュラル
質量(g)
520
最大結束径(Φmm)
10.0