PANDUIT(パンドウイット)
スパイラルラッピング ポリエチレン
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
内容量
1巻
長さ(m)
304.8
内径(Φmm)
4.3
注文コード
73846526
品番
T25F-M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内径・内容量
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
取り付けは簡単で速やかにできます。
用途
各種電線の損傷防止
色
ナチュラル
材質
ポリエチレン
長さ(m)
304.8
トラスコ品番
100-8874
質量(kg)
7
使用温度範囲(℃)
-40~50
内径(Φmm)
4.3
外径(Φmm)
6.4
使用場所
屋内