T25FR-M20Y スパイラルラッピング 難燃性ポリエチレン(UL94V-0) PANDUIT(パンドウイット) 73846544

T25FR-M20Y スパイラルラッピング 難燃性ポリエチレン(UL94V-0) PANDUIT(パンドウイット) 73846544
T25FR-M20Y スパイラルラッピング 難燃性ポリエチレン(UL94V-0) PANDUIT(パンドウイット) 73846544

スパイラルラッピング 難燃性ポリエチレン(UL94V-0)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
色黒
長さ(m)304.8
内容量1巻注文コード73846544品番T25FR-M20Y
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥263,780
販売価格(税別)
¥239,800

取り付けは簡単で速やかにできます。

用途
各種電線の損傷防止
色
黒
材質
難燃性ポリエチレン(UL94V-0)
長さ(m)
304.8
トラスコ品番
100-7366
厚さ(mm)
1.0
質量(kg)
10
使用温度範囲(℃)
-20~75
内径(Φmm)
4.3
外径(Φmm)
6.4
束線径(Φmm)
12.7

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする