PANDUIT(パンドウイット)
スパイラルラッピング 難燃性ポリエチレン(UL94V-2)
T25R-M20Y
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
黒
白
黒
長さ(m)
304.8
30.5
304.8
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
73846605
品番
T25R-M20Y
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
取り付けは簡単で速やかにできます。
用途
各種電線の損傷防止
色
黒
材質
難燃性ポリエチレン(UL94V-2)
長さ(m)
304.8
トラスコ品番
100-8890
厚さ(mm)
1.0
質量(kg)
7
使用温度範囲(℃)
-40~50
内径(Φmm)
4.3
外径(Φmm)
6.4
束線径(Φmm)
12.7