PANDUIT(パンドウイット)
スパイラルラッピング ポリエチレン
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
内容量
1巻
長さ(m)
76.2
注文コード
73846648
品番
T38F-TL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内径・内容量
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
取り付けは簡単で速やかにできます。
用途
各種電線の損傷防止
色
ナチュラル
材質
ポリエチレン
長さ(m)
76.2
仕様
耐熱用
トラスコ品番
868-8096
厚さ(mm)
1.4
質量(kg)
4
使用温度範囲(℃)
-270~260
規格
UL規格品(94V-0)
最大結束径(Φmm)
25.4
チューブ外径(Φmm)
9.5
チューブ内径(Φmm)
6.7
使用場所
屋内および屋外