PANDUIT(パンドウイット)
スパイラルラッピング 難燃性PE(UL94V-0)
T50FR-TLY
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内径(Φmm)
9.7
4.3
6.7
9.7
15.7
長さ(m)
76.2
61
76.2
304.8
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
73846684
品番
T50FR-TLY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
用途
各種電線の損傷防止
長さ(m)
76.2
トラスコ品番
100-7352
厚さ(mm)
1.5
質量(kg)
8
内径(Φmm)
9.7
材質
難燃性ポリエチレン(UL94V-0)
色
ナチュラル
使用温度範囲(℃)
-20~75
外径(Φmm)
12.7
束線径(Φmm)
30.5