PANDUIT(パンドウイット)
スパイラルラッピング ポリエチレン
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
内容量
1巻
長さ(m)
76.2
注文コード
73846718
品番
T50F-TL4Y
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内径・内容量
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
取り付けは簡単で速やかにできます。
用途
各種電線の損傷防止
色
黄
材質
ポリエチレン
長さ(m)
76.2
仕様
耐熱用
トラスコ品番
868-8097
厚さ(mm)
1.5
質量(kg)
5
使用温度範囲(℃)
-270~260
規格
UL規格品(94V-0)
最大結束径(Φmm)
30.5
チューブ外径(Φmm)
12.7
チューブ内径(Φmm)
9.7
使用場所
屋内および屋外