PANDUIT(パンドウイット)
スパイラルラッピング ポリエチレン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1巻
長さ(m)
3.1
内径(Φmm)
9.7
注文コード
73846727
品番
T50F-X
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
長さ・内径・内容量
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
取り付けは簡単で速やかにできます。
用途
各種電線の損傷防止
色
ナチュラル
材質
ポリエチレン
長さ(m)
3.1
トラスコ品番
100-8884
厚さ(mm)
1.5
質量(g)
170
使用温度範囲(℃)
-40~50
内径(Φmm)
9.7
外径(Φmm)
12.7
束線径(Φmm)
30.5