PANDUIT(パンドウイット)
スパイラルラッピング ナイロン66
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
長さ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1巻
長さ(m)
76.2
注文コード
73846745
品番
T50N-TL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
取り付けは簡単で速やかにできます。
用途
各種電線の損傷防止
長さ(m)
76.2
トラスコ品番
100-7357
厚さ(mm)
0.8
使用温度範囲(℃)
-40~65
使用場所
屋内
材質
ナイロン66
質量(kg)
4
色
ナチュラル
内径(Φmm)
11.1
外径(Φmm)
12.7
束線径(Φmm)
30.5