PANDUIT(パンドウイット)
スパイラルラッピング ポリエチレン
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
内容量
1巻
長さ(m)
30.48
内径(Φmm)
12.7
注文コード
73846797
品番
T62F-TL0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥91,278
販売価格(税別)
¥
82,980
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内径・内容量
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
取り付けは簡単で速やかにできます。
用途
各種電線の損傷防止
色
黒
材質
耐候性ポリエチレン
長さ(m)
30.48
トラスコ品番
100-7374
厚さ(mm)
1.6
質量(kg)
7
タイプ
耐熱用
使用温度範囲(℃)
-270~260
内径(Φmm)
12.7
規格
UL規格品(94V-0)
外径(Φmm)
15.9
束線径(Φmm)
40.6