PANDUIT(パンドウイット)
スパイラルラッピング ポリエチレン
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
内容量
1巻
長さ(m)
61
内径(Φmm)
15.7
注文コード
73846815
品番
T75F-T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内径・内容量
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
取り付けは簡単で速やかにできます。
用途
各種電線の損傷防止
色
ナチュラル
材質
ポリエチレン
長さ(m)
61
トラスコ品番
100-7389
厚さ(mm)
1.7
質量(kg)
7
使用温度範囲(℃)
-40~50
内径(Φmm)
15.7
外径(Φmm)
19.1
束線径(Φmm)
50.8