曜日別特売
T75F-T0 スパイラルラッピング ポリエチレン PANDUIT(パンドウイット) 73846824

スパイラルラッピング ポリエチレン

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1巻長さ(m)61内径(Φmm)15.7注文コード73846824品番T75F-T0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥91,278
販売価格(税別)
82,980

取り付けは簡単で速やかにできます。

用途各種電線の損傷防止材質耐候性ポリエチレン長さ(m)61トラスコ品番100-7383厚さ(mm)1.7質量(kg)7使用温度範囲(℃)-40~50内径(Φmm)15.7外径(Φmm)19.1束線径(Φmm)50.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする