曜日別特売
T75NZFR-C20 スパイラルラッピング ハロゲンフリー難燃性ナイロン6 PANDUIT(パンドウイット) 73846842

スパイラルラッピング ハロゲンフリー難燃性ナイロン6

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内径(Φmm)17.1
内容量1巻注文コード73846842品番T75NZFR-C20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

難燃性、低発煙、低毒性に優れた製品です。
航空機、鉄道車両に最適です。
取り付けは簡単で速やかにできます。

用途ケーブル、ワイヤーなどの保護、磨耗防止材質難燃性ナイロン6長さ(m)30.48トラスコ品番834-5414厚さ(mm)1.0質量(kg)4使用温度範囲(℃)-40~65内径(Φmm)17.1規格UL94V-0取得品外径(Φmm)19.1チューブ外径(Φmm)19.1チューブ内径(Φmm)17.1束線径(Φmm)127.0
注意
※本製品にはつなぎ目がある可能性があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする