PANDUIT(パンドウイット)
タイマウント 耐熱性 薄
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
薄緑
薄緑
黒
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
73847052
品番
TM2S8-C39
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
束線をしっかり固定することができます。
色
薄緑
材質
耐熱性ナイロン66
仕様
UL難燃性94V-2
トラスコ品番
100-2565
高さ(mm)
7.0
質量(g)
70
使用温度範囲(℃)
-40~115
縦(mm)
10.8
横(mm)
16.0
適合バンド幅(mm)
2.3~4.8
使用場所
屋内
使用ねじ
M4
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
73847052
TM2S8-C39
70387617
TM2S8-C39
タイマウント 耐熱性 薄
PANDUIT(パンドウイット)
1箱(500個)
¥
42,980
税込
¥
47,278
内容量に違いがあります。