曜日別特売
TM3S2510-C39 タイマウント 耐熱性 薄 PANDUIT(パンドウイット) 73847095

タイマウント 耐熱性 薄

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(100個)注文コード73847095品番TM3S2510-C39
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

束線をしっかり固定することができます。

材質耐熱性ナイロン66トラスコ品番100-5767高さ(mm)9.6質量(g)180使用温度範囲(℃)-40~115縦(mm)16.0横(mm)22.3適合バンド幅(mm)2.3~7.6使用場所屋内使用ねじM6

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
73847095TM3S2510-C3970387635TM3S2510-C39TM3S2510-C39 タイマウント 耐熱性 薄 PANDUIT(パンドウイット) 70387635タイマウント 耐熱性 薄PANDUIT(パンドウイット)1箱(500個)
71,980
税込79,178
内容量に違いがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする