曜日別特売
270015906 手織りギャッベのチェアパッド 萩原 73847184

 

270015906 手織りギャッベのチェアパッド 萩原 73847184
270015906 手織りギャッベのチェアパッド 萩原 73847184
270015906 手織りギャッベのチェアパッド 萩原 73847184
270015906 手織りギャッベのチェアパッド 萩原 73847184
270015906 手織りギャッベのチェアパッド 萩原 73847184
270015906 手織りギャッベのチェアパッド 萩原 73847184
270015906 手織りギャッベのチェアパッド 萩原 73847184
270015906 手織りギャッベのチェアパッド 萩原 73847184

手織りギャッベのチェアパッド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
D11(グリーン)
内容量1枚注文コード73847184品番270015906
参考基準価格(税別)¥3,627販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

一枚一枚丁寧に織り上げられた味わいある一品丁寧な手織り手法で使用時間の経過とともに味わいが深まる「ギャッベ」。
ウール素材は暖かく冬に適しているイメージがありますが、温度差の激しい環境で育った羊から取れる羊毛(ウール)は、保温性と湿度を調節する機能に優れています。
夏の湿気にも適しておりオールシーズンご使用いただける素材です。
しっかりとした密度&厚み約2cm。
ふかふかの座り心地をお楽しみいただけます。
裏面も同素材で床にやさしい仕様です。
四隅にはフリンジをあしらい、愛らしさをプラスしました。

D11(グリーン)仕様洗濯:不可厚さ(mm)20混率(%)ウール100(パイル部)対応ホットカーペット・床暖房寸法(cm)約40×40滑り止め効果なし
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※手織りのため、デザインやサイズに個体差があります。
※ウール素材の性質上、遊び毛が出ますが品質上は問題ございません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子オプションパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする