350114410 抗菌・消臭 木目調ダイニングラグ 萩原 73848374

 

350114410 抗菌・消臭 木目調ダイニングラグ 萩原 73848374
350114410 抗菌・消臭 木目調ダイニングラグ 萩原 73848374
350114410 抗菌・消臭 木目調ダイニングラグ 萩原 73848374
350114410 抗菌・消臭 木目調ダイニングラグ 萩原 73848374
350114410 抗菌・消臭 木目調ダイニングラグ 萩原 73848374
350114410 抗菌・消臭 木目調ダイニングラグ 萩原 73848374
350114410 抗菌・消臭 木目調ダイニングラグ 萩原 73848374
350114410 抗菌・消臭 木目調ダイニングラグ 萩原 73848374
350114410 抗菌・消臭 木目調ダイニングラグ 萩原 73848374
350114410 抗菌・消臭 木目調ダイニングラグ 萩原 73848374
350114410 抗菌・消臭 木目調ダイニングラグ 萩原 73848374
350114410 抗菌・消臭 木目調ダイニングラグ 萩原 73848374

抗菌・消臭 木目調ダイニングラグ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
長さ(cm)180
寸法(cm)約180×180
ダークブラウン
内容量1枚注文コード73848374品番350114410
参考基準価格(税別)¥11,809販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

消臭機能付き!
消臭・抗菌・撥水の機能をあわせもつ家族みんなにやさしい高機能な木目調ダイニングラグ。
水分が染み込まない素材なので、汚れがちなダイニングでもサッとひと拭きできれいに掃除が簡単で楽になるようサポート。
さらにフローリングのような深い溝がないのも掃除がしやすいポイントです。
4層構造による厚み約1.8mm(縁を除く)でほどよいクッション性があります。
滑り止めシート4枚付きだからズレ対策も安心です。

寸法(cm)約180×180ダークブラウン材質表面:塩化ビニル樹脂、裏面:パルプ+ガラス繊維、縁:ナイロン100%機能抗菌・消臭仕様洗濯:水拭き厚さ(mm)2滑り止め効果あり幅(cm)180長さ(cm)180
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする