曜日別特売
600013301 フック玄関マット アベル 萩原 73850754

600013301 フック玄関マット アベル 萩原 73850754
600013301 フック玄関マット アベル 萩原 73850754
600013301 フック玄関マット アベル 萩原 73850754
600013301 フック玄関マット アベル 萩原 73850754
600013301 フック玄関マット アベル 萩原 73850754
600013301 フック玄関マット アベル 萩原 73850754
600013301 フック玄関マット アベル 萩原 73850754
600013301 フック玄関マット アベル 萩原 73850754

フック玄関マット アベル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
寸法(cm)約70×120
内容量1枚注文コード73850754品番600013301
参考基準価格(税別)¥7,264販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198

幻想的なフラワーモチーフを大胆にデザイン。
立体感のある花模様がパッと目を引きます。
エントランスを華やかにイメージチェンジしてくれます。
最長約16ミリのパイル長と打ち込みもよく、足あたりがソフトで踏み心地もふかふかです。
柄の周りはカービング加工を施し、動きのある表情をつくります。

寸法(cm)約70×120材質表面:アクリル100%、裏面:滑り止め付機能防滑仕様洗濯:手洗い厚さ(mm)11滑り止め効果あり対応ホットカーペット・床暖房
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする