萩原
軽量敷き詰めカーペット アンバー(折畳)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
寸法(cm)
約87×176(江戸間/1帖)
約176×176(江戸間/2帖)
約176×261(江戸間/3帖)
約261×261(江戸間/4.5帖)
約261×352(江戸間/6帖)
約352×352(江戸間/8帖)
約352×440(江戸間/10帖)
色
ブルー
ベージュ
ブルー
ローズ
全21種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
73851025
品番
600017110
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
リーズナブルな敷き詰め折畳カーペット。
超軽量カーペット。
一人暮らしでも持ち運び簡単。
弾力があり復元性に優れていてへたりにくく、ふかふかとした肌触りが特徴。
仕様
洗濯:不可
厚さ(mm)
3
色
ブルー
混率(%)
ポリエステル100
対応
ホットカーペット・床暖房
寸法(cm)
約87×176(江戸間/1帖)
滑り止め効果
なし
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※折畳で納品させていただきます。
※一時的な折ジワは再度巻き直したり、しばらく使用するうちに徐々に回復します。
※裏貼りしていない為、カットはできません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1以上のご注文
お送りできません