曜日別特売
600017660 ペット向け敷き詰めカーペット ラウム(折畳) 萩原 73851479

600017660 ペット向け敷き詰めカーペット ラウム(折畳) 萩原 73851479
600017660 ペット向け敷き詰めカーペット ラウム(折畳) 萩原 73851479
600017660 ペット向け敷き詰めカーペット ラウム(折畳) 萩原 73851479
600017660 ペット向け敷き詰めカーペット ラウム(折畳) 萩原 73851479
600017660 ペット向け敷き詰めカーペット ラウム(折畳) 萩原 73851479
600017660 ペット向け敷き詰めカーペット ラウム(折畳) 萩原 73851479
600017660 ペット向け敷き詰めカーペット ラウム(折畳) 萩原 73851479

ペット向け敷き詰めカーペット ラウム(折畳)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
寸法(cm)約261×352(江戸間/6帖)
ブラック
内容量1枚注文コード73851479品番600017660
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

ペットの爪がひっかかりにくい敷き詰めカーペット。
ペットにやさしいカットパイルのカーペット。
毛先がカットされているのでペットの詰めが引っ掛からない。
肌触りもよく、見た目もお洒落。
自らでカット可能。
センターラグとしても使用できます。

仕様洗濯:不可材質ポリエステル100%、裏面:不織布厚さ(mm)5ブラック対応ホットカーペット・床暖房寸法(cm)約261×352(江戸間/6帖)機能フリーカット・不織布滑り止め効果なし
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※折畳で納品させていただきます。
※一時的な折ジワは再度巻き直したり、しばらく使用するうちに徐々に回復します。
※カットした際、オーバーロック加工部分(縁)は、ほつれていくので木工用ボンド等で固めるか、糸などでまつってください。
※カット後、粉が出ることがありますが、生地とフェルトを貼り付けるためのラテックスですのでご安心ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする