曜日別特売
270051981 インド綿シートクッション テラ 同色2枚組 萩原 73852206

 

270051981 インド綿シートクッション テラ 同色2枚組 萩原 73852206
270051981 インド綿シートクッション テラ 同色2枚組 萩原 73852206
270051981 インド綿シートクッション テラ 同色2枚組 萩原 73852206
270051981 インド綿シートクッション テラ 同色2枚組 萩原 73852206
270051981 インド綿シートクッション テラ 同色2枚組 萩原 73852206
270051981 インド綿シートクッション テラ 同色2枚組 萩原 73852206
270051981 インド綿シートクッション テラ 同色2枚組 萩原 73852206

インド綿シートクッション テラ 同色2枚組

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
ブラック
内容量1組注文コード73852206品番270051981
参考基準価格(税別)¥3,173販売価格(税込)¥3,408
販売価格(税別)
3,098

コットンの自然な風合い。
ざっくり感のあるコットンの心地よい手触りと風合い、独特の少しおさえたカラートーンが魅力のシートクッション。
裏面も同一生地を使用。
アンティークやヴィンテージにもあうナチュラルなデザインがおすすめです。
適度な厚みで、お尻を優しくサポート。
椅子以外にも、床やソファ、車のシートなど様々な場所で活躍。

仕様洗濯:不可材質側地:綿100%、中材:ポリエステル厚さ(mm)50寸法(mm)約400×400ブラック滑り止め効果なし
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする